text.skipToContent text.skipToNavigation

105


The fischer double connector plate DPP is a fastening element made from zinc-plated steel. Two parallel pipelines can be fixed with the fastening element using just a single fixpoint.

Numero articolo 79704FIS
Lunghezza
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 41.896
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 105 mm
Classe di qualità Altro
Materiale Steel
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 41.896

Descrizione

The fischer double connector plate DPP is a fastening element made from zinc-plated steel. Two parallel pipelines can be fixed with the fastening element using just a single fixpoint.

Numeri di articolo

Numero articolo 79704FIS
EAN 4006209797044
UBB 500616857933
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  79704
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.