text.skipToContent text.skipToNavigation

10/10


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The

Numero articolo 507558FIS
Diametro
Lunghezza
Larghezza della chiave (mm) 17
Profondità minima del foro (mm) 78
Lunghezza (mm) 85
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 46 mm
Larghezza della chiave (mm) 17
Profondità minima del foro (mm) 78
Lunghezza (mm) 85
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Diametro del foro (mm) 10
Numero di rondelle 1
Disposizioni di fissaggio Nut
Controventatura Ancora spaccata
Numero di dadi 1
Installazione a pressione
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 10
Qualità del materiale ancoraggio Altro
Ancoraggio di protezione della superficie Non trattati
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione No
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
ETA-approval Yes
Weight per piece (g) 55.602

Descrizione

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The stainless steel version of the bolt anchor is suitable for fixing façade sub-structures, consoles, and ladders in external areas.

Numeri di articolo

Numero articolo 507558FIS
EAN 4048962087413
UBB 500616667936
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  507558
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.