text.skipToContent text.skipToNavigation

1/2/M10


The fischer reduction piece RD 1/2" / M10 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from 1/2" to M10. The reduction piece is made of high-quality steel with material number 1.0718 in line with DIN EN 10277 and is zinc-plated.

Numero articolo 79695FIS
Lunghezza
Design Filettatura interna ed esterna
Lunghezza del manicotto (mm) 19
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 29 mm
Design Filettatura interna ed esterna
Lunghezza del manicotto (mm) 19
Protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale Steel
Dimensione 2 (metrica) 10
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 52.68
Codice merceologico 7318190090

Descrizione

The fischer reduction piece RD 1/2" / M10 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from 1/2" to M10. The reduction piece is made of high-quality steel with material number 1.0718 in line with DIN EN 10277 and is zinc-plated.

Numeri di articolo

Numero articolo 79695FIS
EAN 4006209796955
UBB 500616857289
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  79695
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.