text.skipToContent text.skipToNavigation

Thread insert for plastic, Fin-Fix, unheaded Brass CU2/CU3 M3,5

Numero articolo
Diametro
Marchio Fabory
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.536

Specifiche

Diametro M3.5
Marchio Fabory
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.536
Codice merceologico 7415390000

Dimensioni

d-D M3.5
Hole size 4.8
Min. wall thickness 2.4
N 4.7
L 6.4
W 5.3

Numeri di articolo

Numero articolo 64065.035.001
EAN 8712423025097
UBB 500656776639
UNSPSC 31161714

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.