text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Tronchetto Gedore D 32 1,3/4AF


Impugnatura manuale zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 65.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 65.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 32.5
Larghezza della chiave (pollici) 1 3/4 pollici
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 640
Codice merceologico
Model D 32 1.3/4AF
Type Socket

Descrizione

Impugnatura manuale zigrinata, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2256.444.001
EAN 4010886627549
UBB 203120519624
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6275420

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.