text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Cacciavite Gedore 2170 2,5 mm


Punta a norma DIN ISO 2380-1 forma B, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di aggancio, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Isolato No
Peso 37
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 160
Isolato No
Peso 37
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 75
Larghezza della lama (mm) 2.5
Spessore della lama (mm) 0.4
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla
Design dell'impugnatura Altro
Lama rigonfia No
Materiale della lama Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cappuccio ruotabile
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
marca Gedore
Weight per piece (g) 24
Codice merceologico
Type Screwdriver

Descrizione

Punta a norma DIN ISO 2380-1 forma B, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di aggancio, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo G2689.025.001
EAN 4010886826003
UBB 500503885401
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  1612220

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.