text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Gedore 2170 5,5 mm


Punta a norma DIN ISO 2380-1 forma B, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare in modo preciso e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Artikelnummer
Isolato
Peso 82
Lunghezza totale (mm) 225
Antimagnetico
Protezione di isolamento 1000 V
Verpakt per 1

Specificaties

Isolato
Peso 82
Lunghezza totale (mm) 225
Antimagnetico
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 125
Larghezza della lama (mm) 5.5
Spessore della lama (mm) 1
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla
Design dell'impugnatura Altro
Lama rigonfia No
Materiale della lama Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cappuccio ruotabile
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 71
Codice merceologico 8205400000
Type Screwdriver

Omschrijving

Punta a norma DIN ISO 2380-1 forma B, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare in modo preciso e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Artikelnummers

Artikelnummer G2689.055.001
EAN 4010886826041
UBB 500503885815
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1612271

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.