Chiavi a bussola
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a bussola sfalsate
Chiavi a bussola
G2450
G2450.130.001
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
Gedore Chiave ad angolo 25 13 13 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
200
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
41
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Flessibile
No
Larghezza della chiave (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
200
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
41
Forma della lama
Hexagon
Magnetico
No
Adatto per bulloni esagonali
No
Larghezza della testa (mm)
49
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Profondità della chiave (mm)
12.7
Con protezione antirollio
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Weight per piece (g)
220
Codice merceologico
82041100
Type
Offset Socket Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con cupola per teste di vite appuntite, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, Con cupola per teste di vite appuntite
Numeri di articolo
Numero articolo
G2450.130.001
EAN
4010886618851
UBB
203232939264
UNSPSC
27111725
Nr articolo produttore
6188530
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare