text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Gedore D 32 1.1/16AF


Impugnatura manuale zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 54.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 54.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 24
Larghezza della chiave (pollici) 1 1/16 di pollice
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 245
Codice merceologico 8204200000
Model D 32 1.1/16AF
Type Socket

Descrizione

Impugnatura manuale zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2256.268.001
EAN 4010886627433
UBB 203120518717
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6274370

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.