text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 13126-2 Lampe stylo LED 35lm 2x AAA/LR03 Battery


classée ex pour la zone 1Certifications : II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Dbtrois fois plus lumineuse que les torches stylo conventionnelles grâce à de puissantes LEDsbuste, non conductrice d'électricité, Boîtier robuste, électriquement non conducteur, anti-corrosion en ABS/polycarbonateRésistance élevée aux chocs et éblouissement r

Numéro d'article G1573.131.262
Modèle Lampe de poche
Couleur du boîtier Yellow
Rechargeable Non
ANSI AAA
Longueur 135
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Lampe de poche
Couleur du boîtier Yellow
Rechargeable Non
ANSI AAA
Longueur 135
Matériau Plastique
Source lumineuse LED non interchangeable
Degré de protection (IP) IP68
Avec source lumineuse Oui
Type de batterie Micro
Poids total (g) 20
Nombre de batteries 2
Batteries fournies Non
Marque Stahlwille
Model 13126-2

La description

classée ex pour la zone 1Certifications : II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Dbtrois fois plus lumineuse que les torches stylo conventionnelles grâce à de puissantes LEDsbuste, non conductrice d'électricité, Boîtier robuste, électriquement non conducteur, anti-corrosion en ABS/polycarbonateRésistance élevée aux chocs et éblouissement réduit grâce à la lunette gainée de caoutchoucRayonnement lumineux constant pendant 80 % de la durée de vie des piles alcalines grâce au circuit eLEDBouton-poussoir caoutchouté à l'arrière pour une action continue ou momentanéeRangement facile grâce au porte-pince intégré près de la lunetteEtanchéité à l'eau selon IP 68 jusqu'à 3 m de profondeurLuminosité : 35 lumensRangement : 64 mHeure de combustion : 3 h.Piles : 2 AAA/LR03, alcalines, 1,5 V (non fournies)

Numéros d'articles

Numéro d'article G1573.131.262
EAN 4018754240579
UBB 500623938437
UNSPSC 39111610
N° Article du fabricant 77490012
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.