text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Lame de tournevis Kraftform Kompakt 67 I TORX 25 x 154

Numéro d'article 81645.034.340
Système à vis Torx
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 154
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 154
Adapté à une utilisation avec un impact Non

Spécifications

Système à vis Torx
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 154
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 154
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Avec alésage Non
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Finition de la poignée Autre
Dimension de raccordement (mm) 9
Matériau de la lame Autre
Capuchon rotatif Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Non
Certifié VDE Oui
Model Kraftform Kompakt VDE 67 i

Numéros d'articles

Numéro d'article 81645.034.340
EAN 4013288104281
UBB 500619750879
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003434001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.