text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à téton en plastique Acier Brut 5.8 M8X12


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 5.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Téton en plastique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 12 mm
Classe 5.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Téton en plastique
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
  • Les vis sans tête à têton en plastique sont applicables pour serrer, sans dégâts, des tiges filetées, axes, arbres et produits avec revêtement.

Dimensions

d-D M8
d2 5.5
L (mm) 12
P 1.25
s 4

Numéros d'articles

Numéro d'article 56949.080.012
EAN 8715492872418
UBB 953351953435
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.