text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07820
07820.160.035
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier Brut 45H M16X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
35 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
35
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z long (min.)
8
z longue quand L ≥
25
z court (min.)
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2344
ISO
4028
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
DIN
915
Numéros d'articles
Numéro d'article
07820.160.035
EAN
8715492161857
UBB
951351210772
UNSPSC
31161518