FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
55250
55250.100.050
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
Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A4 M10X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
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
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
50 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
50
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4027
DIN
914
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
NF
E27-181
Numéros d'articles
Numéro d'article
55250.100.050
EAN
8715494135863
UBB
500571432110
UNSPSC
31161518