text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M4X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cône
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 20 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cône
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M4
L (mm) 20
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normes

NF E27-181
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
ISO 4027
NEN 2342
DIN 914

Numéros d'articles

Numéro d'article 51250.040.020
EAN 8715492277367
UBB 952351520897
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.