text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M10X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cône
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 50 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cône
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 50
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normes

NF E27-181
NEN 2342
DIN 914
ASME B18.3.6M
ISO 4027
BS 4168-3

Numéros d'articles

Numéro d'article 51250.100.050
EAN 8715494614160
UBB 500633199384
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.