text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier inoxydable (Inox) A2 M20X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cône
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 50 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cône
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M20
dt (max.) 5
L (mm) 50
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Normes

ISO 4027
ASME B18.3.6M
NF E27-181
DIN 914
NEN 2342
BS 4168-3

Numéros d'articles

Numéro d'article 51250.200.050
EAN 8715494144889
UBB 500571406213
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.