text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07800
07800.080.016
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier Brut 45H M8X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
16 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cône
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
16
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
BS
4168-3
NF
E27-181
DIN
914
Numéros d'articles
Numéro d'article
07800.080.016
EAN
8715492157447
UBB
950351501198
UNSPSC
31161518