text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN 914 Acier Brut 45H M3X5


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cône
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 5 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cône
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M3
L (mm) 5
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Normes

NEN 2342
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
ISO 4027
DIN 914
NF E27-181

Numéros d'articles

Numéro d'article 07800.030.005
EAN 8715492156914
UBB 951351182302
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.