Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
55240
55240.080.030
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A4 M8X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
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
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
30 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
30
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2341
DIN
913
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
ISO
4026
Numéros d'articles
Numéro d'article
55240.080.030
EAN
8715492338075
UBB
952351518917
UNSPSC
31161518