text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
51240
51240.030.006
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M3X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
6 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
6
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2341
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
DIN
913
BS
4168-2
Numéros d'articles
Numéro d'article
51240.030.006
EAN
8715492276568
UBB
952351512894
UNSPSC
31161518