Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
51240
51240.020.002
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M2X2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
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
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
2 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M2
dp (max.)
1
L (mm)
2
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
BS
4168-2
NF
E27-180
DIN
913
Numéros d'articles
Numéro d'article
51240.020.002
EAN
8715494139595
UBB
500571323137
UNSPSC
31161518