text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier inoxydable (Inox) A2 M16X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 30 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Plat
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 30
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normes

ASME B18.3.6M
NEN 2341
NF E27-180
DIN 913
BS 4168-2
ISO 4026

Numéros d'articles

Numéro d'article 51240.160.030
EAN 8715494613934
UBB 500633197065
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.