text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Electro zingué 45H M6X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 30 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 30
P 1
s 3
t (min.) 2

Normes

BS 4168-2
NEN 2341
NF E27-180
ISO 4026
DIN 913
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07860.060.030
EAN 8715492166425
UBB 952351185360
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.