text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07860
07860.100.025
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Electro zingué 45H M10X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
25 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
25
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-2
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
DIN
913
NF
E27-180
Numéros d'articles
Numéro d'article
07860.100.025
EAN
8715492166579
UBB
952351942638
UNSPSC
31161518