text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07810
07810.040.004
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Brut 45H M4X4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
4 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
4
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2341
DIN
913
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
BS
4168-2
Numéros d'articles
Numéro d'article
07810.040.004
EAN
8715492158413
UBB
951351194364
UNSPSC
31161518