Nedtrain Oud
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
Vis sans tête à six pans creux
55260
55260.060.060
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A4 M6X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
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
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
60 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M6
dv
3
L (mm)
60
P
1
s
3
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
916
NEN
2343
BS
4168-5
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
Numéros d'articles
Numéro d'article
55260.060.060
EAN
8715494622950
UBB
500633401574
UNSPSC
31161518