text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A2 M3X25


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 25 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M3
dv 1.4
L (mm) 25
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Normes

BS 4168-5
NF E27-183
ISO 4029
NEN 2343
DIN 916
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51260.030.025
EAN 8715494614252
UBB 500633200273
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.