text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A2 M20X80


Numer artykułu
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diamètre M20
Longueur 80 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Wymiary

d-D M20
dv 14
L (mm) 80
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Normy

ISO 4029
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NF E27-183
DIN 916
NEN 2343

Numery artykułów

Numer artykułu 51260.200.080
EAN 8715494123501
UBB 500571278182
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.