text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A2 M1,6X5

Spécifications

Diamètre M1.6
Longueur 5 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M1.6
dv 0.8
L (mm) 5
P 0.35
s 0.7
t (min.) 0.7

Normes

DIN 916
ISO 4029
BS 4168-5
NF E27-183
NEN 2343
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51260.016.005
EAN 8715492277725
UBB 950351803222
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.