text.skipToContent text.skipToNavigation

Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a důlkem DIN 916 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 45H M8X30

Műszaki adatok

Diamètre M8
Longueur 30 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Méretek

d-D M8
dv 5
L (mm) 30
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Szabványok

NEN 2343
DIN 916
NF E27-183
ISO 4029
ASME B18.3.6M
BS 4168-5

Cikkszámok

Cikkszám 07930.080.030
EAN 8715492167217
UBB 950351529090
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.