text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Electro zingué passivé jaune 45H M5X16

Specifikace

Diamètre M5
Longueur 16 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Rozměry

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 16
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normy

DIN 916
BS 4168-5
ISO 4029
ASME B18.3.6M
NEN 2343
NF E27-183

Čísla materiálu

Objednací číslo 07930.050.016
EAN 8715492167095
UBB 950351528001
UNSPSC 31161518

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.