text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Electro zingué passivé jaune 45H M10X40

Specyfikacje

Diamètre M10
Longueur 40 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Wymiary

d-D M10
dv 6
L (mm) 40
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normy

ISO 4029
NEN 2343
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NF E27-183
DIN 916

Numery artykułów

Numer artykułu 07930.100.040
EAN 8715492167279
UBB 950351529587
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.