text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal Ocynkowane 45H M5X8


Numéro d'article
Diameter
Length
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M5
Length 8 mm
Klasa 45H
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Punkt Cup
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Dimensions

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 8
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normes

NEN 2343
NF E27-183
DIN 916
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
ISO 4029

Numéros d'articles

Numéro d'article 07850.050.008
EAN 8715492164933
UBB 950351523549
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.