text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Brut 45H M2X6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2
Longueur 6 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M2
dv 1
L (mm) 6
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Normes

DIN 916
ISO 4029
BS 4168-5
NF E27-183
NEN 2343
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07840.020.006
EAN 8715492162243
UBB 951351216555
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.