text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07840
07840.160.025
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Brut 45H M16X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
25 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M16
dv
10
L (mm)
25
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4029
NF
E27-183
DIN
916
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
NEN
2343
Numéros d'articles
Numéro d'article
07840.160.025
EAN
8715492163943
UBB
950351521311
UNSPSC
31161518