MAVE B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
07840
07840.160.130
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Brut 45H M16X130
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
130 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M16
dv
10
L (mm)
130
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4029
DIN
916
NEN
2343
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
Numéros d'articles
Numéro d'article
07840.160.130
EAN
8715492164063
UBB
952351367448
UNSPSC
31161518