Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07840
07840.140.035
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 916 Acero Sin revestimiento 45H M14X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M14
Longueur
35 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M14
dv
9
L (mm)
35
P
2
s
6
t (min.)
5.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
NF
E27-183
DIN
916
BS
4168-5
Numéros d'articles
Numéro d'article
07840.140.035
EAN
8715492163820
UBB
950351520818
UNSPSC
31161518