Vis à bois
51754
51754.045.100
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
Vis de ferblanterie 2 pces avec Epdm 20mm TX Acier inoxydable (Inox) A2 anneau ø=20mm 4,5X100X15MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
anneau ø=20mm
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
100 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
anneau ø=20mm
Dimensions
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
100
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51754.045.100
EAN
8715494629805
UBB
500634355365
UNSPSC
31161508