Project Danone
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
Vis à bois
51792
51792.045.045
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
Vis de ferblanterie 2 pces avec Epdm 15mm TX Acier inoxydable (Inox) A2 4,5X45X15MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
anneau ø=15mm
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
45 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
anneau ø=15mm
Dimensions
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
45
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51792.045.045
EAN
8717077005280
UBB
500634639347
UNSPSC
31161508