text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Visserie
Toutes les catégories
Adhésifs, mastics et rubans
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
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Visserie
Vis pour façade
51892
51892.065.100
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis de façade avec rondelle d'étanchéité 16mm Acier inoxydable (Inox) A2 à ténon 6,5X100MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6.5 mm
Longueur
100 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
à ténon
Dimensions
d2
16
D (mm)
6.5
h
3
k
4.6
L (mm)
100
s
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51892.065.100
EAN
8717077784956
UBB
500634515414
UNSPSC
31162400