text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis épaulées
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
Visserie
Vis épaulées
51044
51044.050.016
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis de centrage à tête cylindrique à six pans creux tolérance f9 ISO ≈7379 Acier inoxydable (Inox) A2 (M5)6X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
b
9.5
d-D
M5
dk (max.)
10.22
ds
6
ds(nom.)
6
k (max.)
4.5
L (mm)
16
P
0.8
s
3
Tolérance f9 (max.)
5.99
Tolérance f9 (min.)
5.96
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
ASME
≈B18.3.3M
Numéros d'articles
Numéro d'article
51044.050.016
EAN
8715492261809
UBB
952351502408
UNSPSC
31161605
Télécharger des informations supplémentaires