text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux UNC ASME B18.3 Acier Brut 012.9 (1/4)5/16X2.1/2

Spécifications

Longueur 2.1/2 Inch
Classe 012.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
    • Marking of these screws is not mandatory.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Dimensions

A (max.) 0.438
D 0.3125
D1 0.25
E 0.438
H (max.) 0.219
J 0.15625
Filets par pouce 20
D (min.) 0.3085
D (max.) 0.3105

Normes

BS 2470
ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article 07116.063.063
EAN 8715492066602
UBB 953351304563
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.