text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux tolérance f9 ISO ≈7379 Acier Brut 012.9 (M8)10X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 012.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 60 mm
Classe 012.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
    • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
    • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
    • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Dimensions

b 13
d-D M8
dk (max.) 16.27
ds 10
ds(nom.) 10
k (max.) 7
L (mm) 60
P 1.25
s 5
Tolérance f9 (max.) 9.987
Tolérance f9 (min.) 9.951

Normes

ISO ≈7379
BS ≈4168-7
ASME ≈B18.3.3M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07111.080.060
EAN 8715492065933
UBB 951351660729
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.