text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux tolérance f9 ISO ≈7379 Acier Brut 012.9 (M10)12X90


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 012.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 90 mm
Classe 012.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
    • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
    • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
    • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Dimensions

b 16
d-D M10
dk (max.) 18.27
ds 12
ds(nom.) 12
k (max.) 9
L (mm) 90
P 1.5
s 6
Tolérance f9 (max.) 11.984
Tolérance f9 (min.) 11.941

Normes

BS ≈4168-7
ISO ≈7379
ASME ≈B18.3.3M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07111.100.090
EAN 8715492066121
UBB 951351661974
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.