text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total MF DIN 961 Acier Brut 8.8 M8X1,00X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 20 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread

Dimensions

d-D M8
k 5.3
L (mm) 20
P 1
s 13

Normes

DIN 961
NF E25-151
NEN 1568
ISO 8676

Numéros d'articles

Numéro d'article 01070.080.020
EAN 8715492021403
UBB 950351134065
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.