text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01070
01070.160.050
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête hexagonale filetage total MF DIN 961 Acier Brut 8.8 M16X1,50X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
50 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Dimensions
d-D
M16
k
10
L (mm)
50
P
1.5
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
8676
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
Numéros d'articles
Numéro d'article
01070.160.050
EAN
8715492021823
UBB
950351137456
UNSPSC
31161620