text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A2 Min.50 M24X180


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 180 mm
Classe Min.50
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

d-D M24
k 15
L (mm) 180
P 3
s 36

Normes

NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Numéros d'articles

Numéro d'article 51010.240.180
EAN 8715494120470
UBB 500571242295
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.