My Favorites
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
Boulons et vis à tête hexagonale
51010
51010.080.010
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M8X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
10 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 et dimensions avec une longueur > 8xd, ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
10
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
51010.080.010
EAN
8715492255785
UBB
950351775180
UNSPSC
31161620