text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
MAVE B.V.
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
56100
56100.080.050
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN ≈933 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M8X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
50 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
50
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈933
NEN
≈1568
ASME
≈B18.2.3.1M
ISO
≈4017
NF
≈E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
56100.080.050
EAN
8715492860651
UBB
950351895962
UNSPSC
31161620